61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)PLNキャスター
エコ商品
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)203 車輪幅(mm)14 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)71 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)25 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH50 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 取付高H(mm)74 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)26 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 320SA・315SA
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)42 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S0S-PH150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式ネジ込み式 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ
エコ商品
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構付 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)M10×15 取付ネジ込みピン 高さ(mm)98 耐荷重(kg)50 仕上車輪:シルバー色 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)98 軸長(mm)15 仕上車輪:シルバー色
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 寸法W(mm)106 ストッパーなし 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型
エコ商品
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 車輪幅(mm)36 寸法A(mm)125 寸法D(mm)39 寸法B(mm)170 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)1176 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等 材質(車輪)PA 材質PA 部品名称本体、車輪 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)40 軸長(mm)12 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
639 税込703
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
エコ商品
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付 材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレート付きネジ止め 耐荷重(kg)125 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 仕上フード:黒、車輪:黒 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1セット(4個)
1,298 税込1,428
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 軸長(mm)15 仕上フード:黒、車輪:黒
1セット(4個)
879 税込967
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付平付プレート 軸長(mm)15 仕上車輪:黒 耐荷重(kg/個)約35
1セット(4個)
989 税込1,088
23日以内出荷

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 車輪幅(mm)106 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 耐荷重(kg)約110 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷