日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状自在キャスター
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)34
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)42
プレート長さ(mm)28
プレート幅(mm)28
色(本体)ブラック
アズワン品番64-6789-78
車輪径D(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数双輪
取付穴ピッチL1(mm)18
取付穴ピッチW1(mm)18
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金
色車輪:ブラック
仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理
ストッパー回転ストッパー
材質(プレート)鋼
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)38
車輪数双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構なし
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法ねじ込み
車輪数双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構付
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法ねじ込み
車輪数双輪
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
車輪幅(mm)33
金具仕上亜鉛メッキ
寸法A(mm)38
耐荷重(kg)200
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
1個
¥7,598
税込¥8,358
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PF
材質SPCC、PF
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
アジャスト量h2(mm)8
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード