車輪タイプ双輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
形状自在車T
特性静音
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車
特性静音
車輪タイプ双輪
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)25
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)74
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)26
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)38
ボス幅H(mm)54
穴径d(Φmm)12.2
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪No.428S-PB50
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)52
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)70
偏芯E(mm)26
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
取付方式ネジ込み式
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)43
耐荷重(N)490
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)43
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)
金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金
ストッパーなし
取付穴径P(mm)4
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。
車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。
オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂
仕様プレート式、自在式、低床式
取付座A×B(mm)118×118
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
取付ピッチX×Y(mm)94×94
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
寸法W(mm)106
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アセタール(POM)
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
本体アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)17
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
取付座A×B(mm)70×60
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)8
取付ピッチX(mm)55
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
車輪幅(mm)106
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン
材質(金具)スチール
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ