61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
413SK-PH65 SKシリーズ自在SP付フェノール車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

413SK-PB65 SKシリーズ自在SP付フェノールB車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)71 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 320SRP
金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター 420SRP ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 420SRP
金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋重荷重用キャスター
エコ商品
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等 材質(車輪)PA 材質SPHC、PA 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター 420SKR ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 420SKR
ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
エコ商品
取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SKR-PH65 差込み式 420SKR・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.428S-PH65 ストッパーなし 軸長L(mm)52 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター車輪(フェノール一体車輪・B入)562S-PB
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)45 ボス幅H(mm)49 穴径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式ネジ込み式 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター FP55型
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)
エコ商品
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車 仕様プレート式、固定車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
941 税込1,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂 仕様プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm)118×118 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)94×94 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等 材質(車輪)PA 材質PA 部品名称本体、車輪 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)