51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)38×38 取付平付プレート 高さ(mm)48.5 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
999 税込1,099
23日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。 材質(車輪)PP、PU 金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

220S-PH75 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.428S-PH75 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)67 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)MCD ストッパーなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
439 税込483
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
359 税込395
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪)MCD ストッパーなし
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪タイプ双輪
1個
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 材質(本体)亜鉛合金 車輪:ブラック 仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理 ストッパー回転ストッパー 材質(プレート) 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法プレート プレート長さ(mm)38 車輪数双輪
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

栃木屋重荷重用キャスター
エコ商品
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等 材質(車輪)PA 材質SPHC、PA 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)大型デザインキャスター MX型
エコ商品
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 車輪幅(mm)36 寸法A(mm)125 寸法D(mm)39 寸法B(mm)170 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)1176 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋中重量用トラック型
エコ商品
材質(車輪)PF 材質SPCC、PF 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420F0S
金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)65×65 取付平付プレート 仕上車輪:黒
1セット(4個)
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,522 税込2,774
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質(車輪)エンプラ 材質SPCC、エンプラ 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)60×60 取付平付プレート 仕上車輪:シルバー色
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)60×60 取付平付プレート 仕上車輪:シルバー色 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)