152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
RoHS
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
139 税込153
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在式 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)50 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式ネジ込み式 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400S 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400S 自在車(フェノール一体車輪)
RoHS
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220S-PH75 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.428S-PH75 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)67 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


220S-PB50 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.428S-PB50 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)26 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.428S-PH100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)140 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)25 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH50 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 取付高H(mm)74 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)26 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) トラスコ品番206-4030 質量(g)66 取付座A×B(mm)44×30 取付高H(mm)39 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 取付ピッチX(mm)34.6
1個
389 税込428
翌日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE) トラスコ品番206-4031 質量(g)140 車輪幅(mm)18 金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SK-PH65 SKシリーズ自在SP付フェノール車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

413SK-PH50 SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

413SK-PH75 SKシリーズ自在SP付フェノール車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)71 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)43 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪タイプ双輪
1個
特価
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)48 色(本体)ブラック 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 偏心(mm)20 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)32 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型
RoHS
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)