一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
材質(車輪)特殊樹脂車輪
仕様プレート式
形状自在式
車輪幅(mm)50
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
特性耐油性、耐薬品性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
材質(車輪)特殊樹脂車輪
仕様プレート式
形状自在車S
車輪幅(mm)50
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
特性耐油性、耐薬品性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)43
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪タイプ双輪
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪タイプ双輪
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金
取付穴径(Φmm)6.5
取付け方法プレート
車輪タイプ双輪
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
耐荷重(N)490
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
取付穴径(Φmm)4.5
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)40
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)30
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等
材質(車輪)PA
材質SPHC、PA
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
形状自在車T
特性静音
車輪タイプ双輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)43
耐荷重(N)490
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)
トラスコ品番206-4030
質量(g)66
取付座A×B(mm)44×30
取付高H(mm)39
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)8
取付ピッチX(mm)34.6
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番835-8153
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)620
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。
タイプ自在式
取付座A×B(mm)134×110
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-13
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック
質量(g)146
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
プレート寸法(mm)(A×B)47×47
ストッパー有り
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
車輪幅C(mm)17
偏心(mm)27
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
アジャスト量h2(mm)8
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-2
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)300
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
耐荷重(kg)70
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー有り
偏心(mm)27
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-1
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)220
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー無し
偏心(mm)26
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番835-8154
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)710
ストッパー回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐薬品性
車輪タイプ双輪
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)220
車輪幅(mm)14
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)71
プレート長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)30
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
特性静音
車輪タイプ双輪
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。
車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。
オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂
仕様プレート式、自在式、低床式
取付座A×B(mm)118×118
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
取付ピッチX×Y(mm)94×94
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ