軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
トラスコ品番305-2753
質量(g)1820
車輪幅(mm)45
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ダクタイル ベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ
形状固定
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)35
取付座A×B(mm)106×111
ストッパーなし
取付高H(mm)190
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)33
取付座A×B(mm)106×111
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪
型式420GRP固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番361-0283
許容荷重(kg)バネ:50~90
材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)158×114
取付高H(mm)200
取付ピッチY(mm)86~62
取付穴径P(mm)12.7
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)303.8
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)132~124
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
構内用運搬車
取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60
取付座厚さt(mm)6
取付座T1×T2(mm)150×120
取付穴径d(Φmm)13
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番131-7213
材質金具:FCDダクタイル鋳鉄
材質(車輪)鋳鉄車輪
タイプ固定式
車輪幅(mm)35
取付座A×B(mm)130×65
取付高H(mm)145
軸径d(Φmm)12
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)196
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)102
車輪タイプ単輪
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ
材質(枠)スチール
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
形状固定
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
鋳物(ダクタイル)キャスターです
鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです
耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)15×11
車輪タイプ単輪
トロ車用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用。
75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
関連キーワード