27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

426S-C100 100mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター100mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入) 材質鉄(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-100 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-2 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-12 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)13 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ダクタイル ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)