商品豆知識
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
トラスコ品番305-2729
質量(g)2640
車輪幅(mm)45
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)250
偏芯E(mm)58
取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番305-2737
質量(g)2850
車輪幅(mm)45
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
取付高H(mm)250
偏芯E(mm)58
取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質(車輪)特殊鋼
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986NN-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-4
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-2
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-15
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-5
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-250
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)60
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-13
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-12
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(車輪)特殊鋼
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986NN-125
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)55
全高(mm)170
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-3
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-1
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,190
税込¥10,109
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-11
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)
材質鉄(B)入
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪No.426G-C75
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)67
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)69
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)
トラスコ品番115-6278
質量(kg)3.55
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)128×128
表面処理塗装仕上げ
ストッパーなし
取付高H(mm)168.5
軸径d(Φmm)17
取付ピッチY(mm)100
取付穴径P(mm)13
材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)100
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)
ストッパーなし
軸径d(Φmm)25
取付穴径P(mm)15
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
シャフト径(Φmm)10
ストッパーなし
取付穴ピッチ(mm)94/94
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
偏心(mm)12
車輪タイプ単輪
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重種別重荷重
ストッパーなし
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
関連キーワード
1
2
次へ