59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ一体車輪 適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420SK-C75 SKシリーズ自在イモノ車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSKシリーズ自在イモノ車75mm
材質(車輪)イモノ一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420GRP・固定車(イモノ一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)イモノ一体車輪 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
969 税込1,066
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220G・自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター220G・自在車(イモノ一体車輪)
エコ商品
取付方式コーナー平付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
969 税込1,066
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪)
エコ商品
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220S-C75 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.426G-C75 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)67 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.426S-C150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(イモノ一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)69 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.426S-C150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。 材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入) 材質鉄(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)