23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)15×11 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ 材質(枠)スチール 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400S 自在車(イモノ一体車輪)
エコ商品
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状自在車 型式400S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD) ストッパーなし 軸径d(Φmm)25 取付穴径P(mm)15
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 取付座厚さt(mm)6 取付座T1×T2(mm)150×120 取付穴径d(Φmm)13
1個
29,880 税込32,868
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)