キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC
寸法F(mm)57.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)30
表面処理本体:ユニクロメッキ
ストッパーなし
寸法J(mm)60
寸法G(mm)17
寸法K(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-E
タイプベアリングなし
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901
タイプベアリングなし
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901
タイプステンレスベアリング入り
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
材質(車輪)MC602ST
タイプベアリング入り(耐熱グリス)
関連キーワード