RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪No.499E-MC125
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)103
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)148
偏芯E(mm)39
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-8035
材質金具:ステンレス
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
取付寸法(mm)70×70
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6456
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6472
材質金具:スチール
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)68
取付座(mm)80×50
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)66
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
特性耐寒性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6452
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)64
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
取付座B(mm)64
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
特性耐寒性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付プレート式自在
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)165
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)102×102
始動力(daN)4.5
旋回始動力(daN)31.5
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
形状自在車W
荷重種別中荷重
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
形状固定
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ユニクロメッキ
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
許容荷重(kg)1400
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
材質(車輪)MCナイロン
旋回半径(mm)C1:92
プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78
取付高H(mm)150
車輪幅W(mm)145
偏芯C(mm)42
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料自在・固定切り替え機能付き(1.05MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
金具仕上ユニクロメッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM20×2.5
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)43
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)130×130
車輪No.499S-MCB150
旋回半径(mm)118
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)41
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ