168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9398 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9393 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9363 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)18.5X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)43 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9380 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9343 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9390 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9357 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9362 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)18.5X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)43 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9410 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)18.5X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])490[500] 車輪取付幅(mm)43 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420GRP 固定車(MCナイロン車輪)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(MCナイロン車輪)
エコ商品
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

420EKR-MC125 420EKR・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420EKR・固定車(UMCナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC125 ストッパーなし 取付高H(mm)148 軸長L(mm)40 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)
エコ商品
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2090 最大荷重(daN)350 タイヤ幅R(mm)40
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)3140 最大荷重(daN)500 タイヤ幅R(mm)34
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)850 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)30
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1790 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)36
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
エコ商品
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付
エコ商品
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)3530 最大荷重(daN)500 タイヤ幅R(mm)42
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)26
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)460 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)24
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1640 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)36
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)