水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。防水ケース「DIVAID」に新しく発色のいいネオンカラーが登場です。独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、質量約350gまでのスマホの収納OK。「IP68相当」の高い防水・防塵性能。小銭やカードが収納できるポケット付き。水面に浮いて紛失を防止。ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。Face IDなどの顔認証にも対応
用途海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール
質量(g)約65
タイプポーチ
対応機種汎用
耐久温度(℃)0~45
防塵防水性能IP68
寸法(縦×横×高さH)(cm)約23×11.5×1.7 (収納可能サイズ:約17×8.5×1.2以下)
寸法(縦×横)(cm)対応画面サイズ:約16.6×7.7以下
浮力(g)約350
スタンダードカラーのリーズナブルなステッキ。1本目に最適です。
寸法(cm)長さ66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)240
材質本体:アルミ、グリップ:木製(楓材)
適合ゴムチップ内径(mm)約16
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数20
グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティング、滑りにくい。介援隊オリジナルカラー。こだわりのデザインステッキ。おしゃれなトータルコーディネート(グリップ、シャフト、先ゴム、ストラップ)を同色でまとめています。
材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約255
ケース入数20
寸法(cm)長さ約66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)約16
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。操作方法がわかりやすく、単純。座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)3.9
積載荷重(kg)3
ケース入数2
寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)8.7
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
サイドファスナー付の保冷仕様バッグが2柄セットで、毎日のお出かけが楽しくなります。ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパーの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーがかかります。U字ハンドルとゆったり設計で操作性向上:体をハンドルの間に入れて、安定した走行ができます(内幅約37cm)。選んで使える3WAYバッグ:バッグは保冷仕様タイプでお買い物にも大活躍!・2WAYキャスター:固定(0°)、左右各60°の2種類の設定が可能。折りたたみ可能:折りたたんだ状態でも自立します(開閉用ストッパー付)。便利なベル付。着せ替え用として、バッグ・座面カバーを同梱しています!
寸法(cm)幅45.5×奥行58.5×高さ80~89(4段階/3)、折りたたみ時:奥行29×高さ68.5、座面:幅31×奥行24、座面高:44
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
質量(kg)約5.1
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル(花柄セット・ドットゼブラセット)・ビニールレザー、(クロコ調セット)・発泡ポリエチレン・ナイロン
バッグ容量(L)10
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)90
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷、ベル(警音器)
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
*カラビナ付きで、いろいろな場所にぶら下げたり、外してバッグの中に収納したり!*中身がたまったらケースを外して取り出し、再びはめ込むだけ!(使い方カンタン)*手に絡みつく糸ゴミ、紙ゴミ、パッケージカスも「いぼいぼキャッチャー」(PAT.P)でしっかり捨てられる!*片手でぴったりフィットするデザイン*素材は耐油性エラストマーを使用しており、切れたワームもOK*用途はごみ入れ、小物収納、ペットのおやつ入れなど、いろいろ!!
用途手軽にポイッと! あーむんは携帯できるトラッシュポーチです!
その他リョウケよりお知らせ:この製品は、工場内で発生する廃材を一部再利用しております。メーカーでは、工場内で発生する廃材を再利用し、製品に活用することで廃棄物削減と資源の有効活用を進め、環境負荷の低減に貢献しています。この取り組みは持続可能は製造プロセスを支えています。
サイズ(mm)W80xD50xH110(本体のみ)
素材カラビナ:アルミ リング:ナイロン フタ:エラストマー 本体:エラストマー
関連キーワード