電波掛時計カシオ計算機(1件のレビュー)予約販売
インテリアに合わせやすいモノトーンの壁掛電波クロックです。
エンボス加工を施したことでインデックス部分が凸状になり、視認性が向上されています。
明暗判定センサーにより、秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)材質ケース:樹脂、風防:ガラス色モノトーン質量(g)930寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×51表示方式アナログ使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz電池寿命約1年電波時計○夜間秒針停止○