低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
その他【クリーンパック】有
トラスコ品番622-5724
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.08(手のひら部)
色ゴム色
サイズS
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)8.5
ISOグレード100(超純水洗浄)
滑り止め効果有
粉有無なし
エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
その他【クリーンパック】有
トラスコ品番622-5722
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.08(手のひら部)
色ゴム色
サイズXS
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)7.5
ISOグレード100(超純水洗浄)
滑り止め効果有
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
色コバート
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
関連キーワード