4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです。コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引掛りをへらすことで安全性が向上しています。立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています。
用途メガネ・ゴーグル等を携行した作業時の水分補給に。 仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得 材質収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム 容量(L)11、リザーバー:3(ロングタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×440 特性通気性と荷重分散性
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです。コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引掛りをへらすことで安全性が向上しています。立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています。バックパネル部がジッパーで開口し、給水が簡単です。
用途食料・被服等を携行した作業時の水分補給に。 特性通気性と荷重分散性 材質収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム 容量(L)40、リザーバー:3(UMBARタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×530 仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」。【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。アノラック風フロントポケット。右胸縦型マルチポケット。内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ。バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット。外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き。内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路。衿裏メッシュ。ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ。背中保冷剤ポケット付き。アームホール部ストレッチテープ。【ファン(RD9230H)】。使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません。風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。バッテリーを接続するケーブル付き。【モバイルバッテリー(RD9290JN)】。電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)。Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能。USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)
用途現場作業全般 混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100
1セット
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カーゴ(収納スペース)のない、ハイドレーションのみの一番シンプルなタイプです。背負い紐を外して専用スペースにしまい、バックパックに収納可能です。リザーバーを取り外さずに、外部から水の補充が可能です。給水口カバーは、給水時に邪魔にならないよう折りたたんで保持できます。
用途作業時の水分補給に。 容量(L)3、リザーバー:3(ロングタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×440 仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)