ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)(天棚板)785、(取手高)1045
材質(本体)スチール
材質(車輪)帯電防止ウレタン
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード