デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付SIS4日以内出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター材質ABS、ガラス質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350温度精度±2℃使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)時間精度±30(1日につき1秒)