あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのソフトリングノートです。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
サイズA5
枚数50枚
本体寸法(mm)154×210×17
罫5mm方眼罫
中紙サイズ(mm)タテ210ヨコ148
製本ソフトリング
中紙上質紙
CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!。コレクションしやすいサイズ展開。記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に。便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。選ぶのが愉しくなるデザイン展開。サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。
規格A5判
寸法(幅W×高さH)(mm)本文:148×210
枚数30
罫7mm罫×25行 通し罫 イラスト入
製本糸綴じ
どの色の表紙にも合わせやすいリングです。
材質ポリカーボネート
規格A5タテ型
穴数24
サイズ(mm)199×15×15
CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!。コレクションしやすいサイズ展開。記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に。便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。選ぶのが愉しくなるデザイン展開。サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。
規格A7判
寸法(幅W×高さH)(mm)本文:72×102
枚数30
罫6mm罫×13行 通し罫 イラスト入
製本糸綴じ
CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!。コレクションしやすいサイズ展開。記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に。便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。選ぶのが愉しくなるデザイン展開。サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。
規格A6判
寸法(幅W×高さH)(mm)本文:105×148
枚数30
罫6mm罫×20行 通し罫 イラスト入
製本糸綴じ
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番4202A005
適合機種P1212-D/P1214-D/P1214-DII/P1214-DIII/P1240-D/SP1260-D/MP1215IV/MP1215-D/MP1215-DV/MP1215-DVI/MP1215-DVII/MP1211-LTS/MP1411-LTS/P1410-D/P1421-D/P1440-D/P3210-D/TM-600A/TM-600B/ME-100/P1214-DIV/P4420-D/P3211-D/P3220-DL/P39-DIV
種別汎用
色スプールリボン黒赤
適合メーカーキヤノン/Canon
1セット(12本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
幅(mm)600
高さ(mm)1047
種類オフィスチェア
奥行(mm)580
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047
足外径(Φmm)622
キャスター種類ナイロン
座高(mm)390~482
材質(脚)アルミ
USB Power Delivery 30W対応で超速充電。かばんにもすっと入るコンパクトサイズ。2台同時充電可能。幅広い対応機種。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。安心の2年保証付き
ケーブル一体型で荷物がスッキリ。充電残量が数字で見える。しっかり充電できる大容量の10000mAh。PD35Wで急速充電できる。2台同時充電にも対応。バッテリー本体も急速充電できる。手のひらサイズでいつでも一緒。旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK。幅広い対応機種に充電ができる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約190
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85
出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色アーモンドミルク
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード