ギュット・クルームR・DXパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mmリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)ワイドテリーサドルレトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシートサンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1880質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1370フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3