7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOYOX(トヨックス)アローホース 9.5×60M
RoHS
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)10.92 - 長さ(m)60 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 使用圧力(MPa)0~1.0 内径×外径(Φmm)9.5×16.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)45 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0870-97 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)アローホース 8.0×60M
RoHS
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)9.66 - 長さ(m)60 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)0~1.0 内径×外径(Φmm)8×15 外径(Φmm)15 最小曲げ半径(mm)35 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0870-74 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプです。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金 耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
709 税込780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収。ぷっくりと丸みがあるフレームのハイブリッドケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は鏡としても使用可能なミラー調加工。外出先での身だしなみチェックやお化粧直しができます。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16 対応【ワイヤレス充電器】○
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフアンドロードアーマーフーディ
ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。オプションパッドを装備可能。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。オプションのプロテクションを装備すれば、程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+。表地:アイスムースニット
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【お得なプロテクターフルセット】。通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。【 セット内容 】。・RR7557 アーマーフーディ。・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途RR7557とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【お得なプロテクターセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。【 セット内容 】。・RR7557 アーマーフーディ。・RR10095 ハードパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途RR7557とRR10095(ハードパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)