やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状メッシュE5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6503-09
クリアランス(mm)2
1個
¥1,709
税込¥1,880
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:メッシュE5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6508-09
クリアランス(mm)4.5
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状メッシュE5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6508-09
クリアランス(mm)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:メッシュE5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6503-09
クリアランス(mm)2
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)7.31
電源対応:ATX
高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
関連キーワード