用途低反発タイプの座り心地がよくかわいいクッション
サイズ(cm)39×39×7
素材クマ・ヒツジ・カピバラ [側地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム、カワウソ [側地]ポリエステル90%・ポリウレタン10%、[中材]低反発ウレタンフォーム
天然木立ち座り楽ちん座椅子。手すり付きで立ち座りラクラク!! 正座が疲れずヒザもラク!! 背もたれ付きでゆったり座れます。座面の高さはお好みに合わせて3段階に調節できます。ひじ掛けを支えに立ち座りできるので、ひざや腰にやさしい! 組立不要完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×42×46
素材脚部:天然木、張り地:PVC、中材:ウレタンフォーム
座面高(cm)(約)21・25・29(3段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)44×40
撥水機能が強く、油汚れや醤油もはじきます。洗ってもすぐ乾き、洗濯時のモミにも極端な強度低下はありません。
材質ポリエステル100%(撥水加工)
質量(g)55
加工撥水加工
寸法(cm)幅80×丈90、首下:72
首廻り(cm)34~44
洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。ストラップ付き。
材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約385
寸法(cm)11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。ストラップ付き。
材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約385
寸法(cm)11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930
材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)470
内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)125
支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190
高さ調節12段階
脚(mm)96
はき口が広く、突起部分を持つことで片手で楽に着脱可能です。
サイズ(cm)22~24
ケース入数10
加工スベリ止め加工
対応シーズン通年用
素材綿96%、ポリウレタン2%、他2%
サイドファスナー付の保冷仕様バッグが2柄セットで、毎日のお出かけが楽しくなります。ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパーの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーがかかります。U字ハンドルとゆったり設計で操作性向上:体をハンドルの間に入れて、安定した走行ができます(内幅約37cm)。選んで使える3WAYバッグ:バッグは保冷仕様タイプでお買い物にも大活躍!・2WAYキャスター:固定(0°)、左右各60°の2種類の設定が可能。折りたたみ可能:折りたたんだ状態でも自立します(開閉用ストッパー付)。便利なベル付。着せ替え用として、バッグ・座面カバーを同梱しています!
寸法(cm)幅45.5×奥行58.5×高さ80~89(4段階/3)、折りたたみ時:奥行29×高さ68.5、座面:幅31×奥行24、座面高:44
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
質量(kg)約5.1
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル(花柄セット・ドットゼブラセット)・ビニールレザー、(クロコ調セット)・発泡ポリエチレン・ナイロン
バッグ容量(L)10
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)90
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷、ベル(警音器)
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。操作方法がわかりやすく、単純。座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)3.9
積載荷重(kg)3
ケース入数2
寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)8.7
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
スタンダードカラーのリーズナブルなステッキ。1本目に最適です。
寸法(cm)長さ66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)240
材質本体:アルミ、グリップ:木製(楓材)
適合ゴムチップ内径(mm)約16
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数20
・お洒落なバッグで自由自在に押せて、手元ブレーキ付き。・4輪フリーキャスターで自在移動。・車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。・ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。・バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。・後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
付属品レインカバー
材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)2.8
サイズ(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3
積載荷重(kg)6
機能標準:1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)約13
車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティング、滑りにくい。介援隊オリジナルカラー。こだわりのデザインステッキ。おしゃれなトータルコーディネート(グリップ、シャフト、先ゴム、ストラップ)を同色でまとめています。
材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約255
ケース入数20
寸法(cm)長さ約66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)約16
履き口が開くので脱ぎ履きしやすく、健康体操や室内運動におすすめ。 つまずきにくい設計 ソールのつま先を少しあげた設計。つま先に滑りのよい樹脂パーツを採用し、ひっかかりとつまづきを軽減します。 バランスサポートウエッジ構造 足のゆび全体を使ってバランスがとれるよう、小ゆび側のミッドソールに厚みをもたせ、バランスがとりやすい構造で安定感のある歩行をサポート。 着地時の安定性を高めるウォーキングカット 路面との接地面積を広げ、かかと部は少し上がったウォーキングカットに。年齢を重ねるとふらつきがちな着地時の安定性を高めました。 履き口をさらに開きやすく工夫することにより、履きやすさ、履かせやすさにも配慮。 ミッドソールの厚みを増し、やわらかさ、クッション性に配慮。また、かかと部には衝撃緩衝機能GELを搭載。さらにクッション性の向上を追求しました。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を搭載 アッパーのかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を搭載。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。スリッポンタイプで脱ぎ履き簡単。
材質合皮、底材:PU・合成ゴム
質量(g)185(片足23.0cm)
足幅4E
使用場所屋外用
包み込むような柔らかさ、癖になる履き心地。ファスナー仕様。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。
サイドファスナー付きで脱ぎ履きしやすい。
材質合皮、底材:PU・合成ゴム
質量(g)200(片足23.0cm)
足幅4E
使用場所屋外用
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。
材質表:ポリエステル、底材:ラバー
色レンガコンビ
質量(g)約180(片足23.0cm)
加工撥水加工
足幅3E
使用場所屋外用
嫌な締めつけ感のない足首ゆったりソックス。
仕様足首ゴムなし、日本製、消臭、洗濯機OK
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズ22~24cm
サイズ(cm)22~24
性別婦人用
ストレッチ素材で作った、動きやすいカーゴパンツ。
両脇ゴム
両サイドカーゴポケット付き
両サイド/両ヒップポケット
素材ストレッチ、携帯保持、制電、T-400
性別男女兼用
足首ゆったりソックスの指がムレにくい5本指タイプ。
仕様足首ゴムなし、日本製、洗濯機OK
材質綿96%・ポリウレタン2%・他2%
サイズ22~24cm
サイズ(cm)22~24
性別婦人用
お腹まわりがラクな脇ゴム仕様。
たくさん入るカーゴポケット。
バックポケットつき。
素材ストレッチ、携帯保持、制電、T-400
性別レディース
もっちり心地よい素材を使用しました。豊富なカラーバリエーションからお気に入りを選んで!
サイズM~L
素材レーヨン50%・ナイロン30%・ポリエステル20%
ボトルネックで首元すっきり!
素材アクリル78%・レーヨン16%・ナイロン4%・ポリウレタン2%
表情豊かな凹凸生地。
素材レーヨン70%・ポリエステル25%・ポリウレタン5%
フリル衿がかわいらしい。
サイズM~L
素材レーヨン50%・ナイロン30%・ポリエステル20%
衿元に流れるようなピンタック使い。
素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
用途1枚は欲しいベーシックスタイル。留め外しの楽な斜め釦ホール仕様です。
素材レーヨン90%・ナイロン10%
用途豊富なカラー展開のカーディガン
素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
用途首回りを優しく包みこむので年齢をカバーします。
素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
回って、止まって、前後にスライド&ラクラク立ち座り!足の筋力が弱った方の立ち上がりを補助し自立を促します。座る時は座面がゆっくり下がるので腰や背骨への衝撃が少なく、圧迫骨折などを防ぎます。座る方の体重により、アシスト力を6段階に調節可能です。高齢者や障がい者の方の自立と、介護される方の負担軽減にお役立てください。
※本体とオプション品は別売りです。
用途軽い力でテーブルにピタっと近づける様に本体を回転、スライドさせられる機能と立ち上がりを補助する機能を付加した椅子です。
サンリオの人気キャラクターのちよがみです。3柄21枚入りです。
用途介護/学校行事/趣味 など
色サンリオ
1冊
¥219
税込¥241
4日以内出荷
裏面に小紋柄がついています。裏面が見える作品も、美しい仕上がりになります。
用途介護/学校行事/趣味 など
色小紋
1冊
¥209
税込¥230
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ