2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)3.4 高さ(mm)635 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2215
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)4.2 容量80L 高さ(mm)635 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2214
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)