修正テープ モノノートトンボ鉛筆(3件のレビュー)当日出荷
2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。
テープ幅(mm)2.5テープ長さ(m)4仕様使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付材質再生スチロール樹脂質量(g)10全長×幅W×厚さ(mm)61×26×13商品タイプ本体(使い切り)