束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
1箱(500個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。
材質ナイロン66 UL94V-3
標準色ナチュラル
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ
標準色ナチュラル
配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
1箱(500個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
材質ナイロン66 UL94V-2
標準色ナチュラル
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質ナイロン66 UL94V-2
規格UL1565 E191920
標準色ナチュラル
定格温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.12MB)
関連キーワード