7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用 材質本体:ステンレス 本体:塗装なし 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メイク時にメイクルームの鏡のように前からライトを当ててメイクしやすくなる。 光のモードも3種類選べてシーンに合わせたメイクが出来る。 メイクブラシを初め様々なメイク用品を1つに収納出来て大変便利です。 タッチセンサーでON/OFF及び無段階光量調節 仕切りは可動式でレイアウト自由自在 メイクブラシ収納付き 錠前付き(鍵2本付き)
用途シーンにあわせてメイク出来る3種類の色調モード オフィスなど適したメイクに蛍光灯モード 室内でのパーティー、暖色系ライトに適したメイクに白熱電球モード アウトドアや屋外でのメイクに自然光モード 仕様仕切り可動式/レイアウト自由自在、無段階光量調節、メイクブラシ収納 材質アルミ、ガラス鏡 ブラック 電源USBコード(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×276×160 センサータッチセンサーON/OFF 使用電池リチウム電池2600mAh 色調3種類のLED色調モード:蛍光灯モード、白熱電球モード、自然光モード
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

メイク時にメイクルームの鏡のように前からライトを当ててメイクしやすくなる。 光のモードも3種類選べてシーンに合わせたメイクが出来る。 メイクブラシを初め様々なメイク用品を1つに収納出来て大変便利です。 タッチセンサーでON/OFF及び無段階光量調節 仕切りは可動式でレイアウト自由自在 メイクブラシ収納付き
用途シーンにあわせてメイク出来る3種類の色調モード オフィスなど適したメイクに蛍光灯モード 室内でのパーティー、暖色系ライトに適したメイクに白熱電球モード アウトドアや屋外でのメイクに自然光モード 仕様仕切り可動式/レイアウト自由自在、無段階光量調節、メイクブラシ収納 材質アルミ、ガラス鏡 ブラック 電源USBコード(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×220×120 センサータッチセンサーON/OFF 使用電池リチウム電池2600mAh 色調3種類のLED色調モード:蛍光灯モード、白熱電球モード、自然光モード
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷