商品豆知識
タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。操作方法がわかりやすく、単純。座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)3.9
積載荷重(kg)3
ケース入数2
寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)8.7
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
サイドファスナー付の保冷仕様バッグが2柄セットで、毎日のお出かけが楽しくなります。ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパーの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーがかかります。U字ハンドルとゆったり設計で操作性向上:体をハンドルの間に入れて、安定した走行ができます(内幅約37cm)。選んで使える3WAYバッグ:バッグは保冷仕様タイプでお買い物にも大活躍!・2WAYキャスター:固定(0°)、左右各60°の2種類の設定が可能。折りたたみ可能:折りたたんだ状態でも自立します(開閉用ストッパー付)。便利なベル付。着せ替え用として、バッグ・座面カバーを同梱しています!
寸法(cm)幅45.5×奥行58.5×高さ80~89(4段階/3)、折りたたみ時:奥行29×高さ68.5、座面:幅31×奥行24、座面高:44
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
質量(kg)約5.1
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル(花柄セット・ドットゼブラセット)・ビニールレザー、(クロコ調セット)・発泡ポリエチレン・ナイロン
バッグ容量(L)10
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)90
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷、ベル(警音器)
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
関連キーワード