7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波時計温度計/湿度計 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×43×255 質量(kg)0.4 材質ポリスチレン/ガラス 表示方式アナログ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに合わせやすいモノトーンの壁掛電波クロックです。 エンボス加工を施したことでインデックス部分が凸状になり、視認性が向上されています。 明暗判定センサーにより、秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 材質ケース:樹脂、風防:ガラス モノトーン 質量(g)930 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×51 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) メッキメタル(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7 再生材使用使用
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー) メッキメタル(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7 再生材使用使用
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。 壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。 5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。 見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。 文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。 アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。
表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5 質量(kg)0.7 材質プラスチック タイプステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~8%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷