耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。
耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。
また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。
また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPS
グレードDIC(株) FZ2100
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
静電気消散機能搭載のスケートシューズデザインのワークスニーカーです。カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。
用途倉庫作業。組立製造。軽工業。航空整備
色ブラック/ガム
材質(アッパー)繊維
機能静電気防止、耐摩耗性
足幅レギュラー
材質(先芯)カーボンファイバー
関連キーワード