KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込んでおり、革の垂れを防止しています。背台には補強としてステンレス板を内蔵しているので耐久性があります。従来では使用されていない、限界まで削り加工仕上げをしたヌメ革を使用。止め金具は強度のある銅鋲を使用。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、ヌメ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
仕様背台補強ステンレス板内蔵
付属品ケミカル用品:レザークリンケア(筒容器)・保湿クリーム(平容器)
材質(縁)非通電補強材・バリスティック生地
寸法(mm)330×180×130
色ナチュラルカラー
タイプ自在型チェーンナップ
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)235×80
ホルダー数3段
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段なので、7・8インチペンチなどを複数本収納することができます。
用途7・8インチペンチなどを収納可能。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)235×80
色ナチュラルカラー
タイプ7・8インチタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード