1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)