4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm)113×53×27 質量(g)70.5 方式赤LED光学式 接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間購入日より1年間 ボタン数7個 無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Tofu 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

myAir.0(マイエアゼロ)OriMouse
RoHS
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz 付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書 本体質量(g)38 対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降 接続方式無線 機能センサースクロールパッド 通信方式Bluetooth5.2 バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh 充電時間2時間※充電環境によって前後します ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート充電ポート:USB-C 使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14 読取方式HD赤外線センサー 電波周波数2.4GHz 接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
1個
10,727 税込11,800
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)