その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色レヴェル
質量(g)46.98
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.28×13.36×167.05
対応機種iPhone 14 Plus
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)38.26
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.66×14.12×153.67
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色レヴェル
質量(g)39.58
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.66×14.15×153.67
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)44.74
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.79×14.10×166.92
対応機種iPhone 14 Pro Max
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)34.7
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.72×13.10×152.91
対応機種iPhone 14/13
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色レヴェル
質量(g)45.58
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.80×14.10×166.90
対応機種iPhone 14 Pro Max
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)45.92
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.28×13.34×167.05
対応機種iPhone 14 Plus
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色スターダスト
質量(g)55.88
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.28×13.34×167.05
対応機種iPhone 14 Plus
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)46.36
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.66×14.12×153.67
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色スターダスト
質量(g)54.08
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.79×14.10×166.92
対応機種iPhone 14 Pro Max
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)49.78
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.62×16.34×167.40
対応機種iPhone 14 Plus
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダストポップ
質量(g)43.78
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.13×15.55×167.27
対応機種iPhone 14 Pro Max
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
その他リサイクルプラスチック50%以上使用
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色スターダスト
質量(g)39.32
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.00×15.58×153.98
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
色デイトリップグラフィック
質量(g)40.82
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.10×16.10×152.90
対応機種iPhone 13
保証期間1年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
色デイトリップグラフィック
質量(g)45.91
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.60×15.90×167.00
対応機種iPhone 13 Pro Max
保証期間1年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
色デイトリップグラフィック
質量(g)39.95
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.10×16.10×152.90
対応機種iPhone 13 Pro
保証期間1年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。
色アーモンドミルク
質量(g)約153(パッケージ込み)
出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定
本体質量(g)約99
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください
入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ケーブル一体型で荷物がスッキリ。充電残量が数字で見える。しっかり充電できる大容量の10000mAh。PD35Wで急速充電できる。2台同時充電にも対応。バッテリー本体も急速充電できる。手のひらサイズでいつでも一緒。旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK。幅広い対応機種に充電ができる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約190
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85
出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
関連キーワード