7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用ケース。
タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini 特性耐衝撃
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
タイプケース型 対応機種iPhone 12 Pro Max 特性耐衝撃
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべてがクリアなiFace「Look in Clear」。。オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)。iFaceの新しいシリーズ「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。縁部分も透明なので、iPhone本体の色を今まで以上に楽しむことができます。。今回新たに、さりげないきらめきが可愛いラメ仕様が登場!。。Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。使っている素材はTPUのみで、リサイクルしやすくなりました。。アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性。ドット加工で密着痕を防ぎます。「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさを実現。ストラップホール付き。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能。※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
仕様ストラップ使用:可、保証:有(30日間 材質TPU クリア/ラメ タイプケース 対応機種iPhone 12/12 Pro専用 特性耐衝撃性
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電残量が数字で見える。PD20Wで急速充電できる。コンパクトでもしっかり充電できる大容量。2台同時充電に対応。バッテリー本体も急速充電できる。ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ。飛行機への持ち込みもできる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト) 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。 本体質量(g)約191 対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応 定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117 出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W] 使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)