「ピーナッツ」デザインのIIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが新登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケース装着時でもライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
「ピーナッツ」デザインのIIIIfit(イーフィット)iPhone13Pro対応ケースが新登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケース装着時でもライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13Pro対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
「ピーナッツ」デザインのIIIIfit(イーフィット)iPhone13Pro対応ケースが登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケースを装着したままでもライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能だから充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13Pro対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色アーモンドミルク
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード