カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • Lightningケーブル(3)
    • USBケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU(6)
  • カシムラ(1)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
  • 色その他
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(20)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(11)
  • 色パープル(14)
  • 色ピンク(26)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(169)
  • 色ブルー(32)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(174)
  • 色レッド(24)
  • 色柄物(13)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning usb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G200-AM) MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G200-AM)MOTTERU
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブルやわらかく、絡まない60W出力に対応安心と信頼のMFi認証ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約74(パッケージ込み)規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。ケーブル長(m)2本体質量(g)約67コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズスマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オスorオス
2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G100-AM) MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G100-AM)MOTTERU
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブルやわらかく、絡まない60W出力に対応安心と信頼のMFi認証ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約38(パッケージ込み)規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。ケーブル長(m)1本体質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オスorオス
PD30W入出力対応 残量表示モバイルバッテリー10,000mAh アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB10003-EC) MOTTERUPD30W入出力対応 残量表示モバイルバッテリー10,000mAh アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB10003-EC)MOTTERU
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
パワフルな業界最小最軽量クラスPD30Wで端末も本体も急速充電できる充電残量が数字で見える最小最軽量クラスでも安心の大容量2台同時充電に対応飛行機への持ち込みもできる安心の多重保護システム安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。アーモンドミルク質量(g)約241(パッケージ込み)本体質量(g)約182対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-SE) MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-SE)MOTTERU
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
シャーベットカラー質量(g)30規格最大2.4A 充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オス
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLEDカシムラ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
シリコン製Lightningケーブル MOTTERUシリコン製LightningケーブルMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
シリコン製Lightningケーブル MOTTERUシリコン製LightningケーブルMOTTERU
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら