2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.88MB) 適合用途転送/充電
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)