カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
    • ケーブル(5)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • モバイルバッテリー/充電器(9)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • オーム電機(2)
  • MOTTERU(12)
  • Lofree(2)
  • エアージェイ(1)
  • NAGAOKA(1)
  • AVIOT(1)
  • JLab(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(2)
  • 色その他
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(24)
  • 色オレンジ(12)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(91)
  • 色グレー(179)
  • 色ゴールド(15)
  • 色シルバー(71)
  • 色パープル(50)
  • 色ピンク(119)
  • 色ブラウン(43)
  • 色ブラック(1,462)
  • 色ブルー(187)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(84)
  • 色ホワイト(723)
  • 色レッド(53)
  • 色柄物(34)
  • 色迷彩色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大2台同時充電可能 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
イヤーカフ型イヤホン NAGAOKAイヤーカフ型イヤホンNAGAOKA
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +JLab
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ小型で安全な耳掛けタイプ外部音取り込みIP55の防塵防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品 MOTTERUUSB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品MOTTERU
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ケーブル一体型で荷物がスッキリ充電残量が数字で見えるしっかり充電できる大容量の10000mAhPD35Wで急速充電できる2台同時充電にも対応バッテリー本体も急速充電できる手のひらサイズでいつでも一緒旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK幅広い対応機種に充電ができる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約190対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3Aバッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
充電残量が数字で見えるPD20Wで急速充電できるコンパクトでもしっかり充電できる大容量2台同時充電に対応バッテリー本体も急速充電できるポケットにも入れやすいコンパクトタイプ飛行機への持ち込みもできる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります
2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G200-AM) MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G200-AM)MOTTERU
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブルやわらかく、絡まない60W出力に対応安心と信頼のMFi認証ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約74(パッケージ込み)規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。ケーブル長(m)2本体質量(g)約67コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズスマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オスorオス
2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G100-AM) MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル アーモンドミルク(MOT-2IN1G100-AM)MOTTERU
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブルやわらかく、絡まない60W出力に対応安心と信頼のMFi認証ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約38(パッケージ込み)規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。ケーブル長(m)1本体質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オスorオス
PD30W入出力対応 残量表示モバイルバッテリー10,000mAh アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB10003-EC) MOTTERUPD30W入出力対応 残量表示モバイルバッテリー10,000mAh アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB10003-EC)MOTTERU
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
パワフルな業界最小最軽量クラスPD30Wで端末も本体も急速充電できる充電残量が数字で見える最小最軽量クラスでも安心の大容量2台同時充電に対応飛行機への持ち込みもできる安心の多重保護システム安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。アーモンドミルク質量(g)約241(パッケージ込み)本体質量(g)約182対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。アーモンドミルク質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE) MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)MOTTERU
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
シャーベットカラー質量(g)30規格USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-SE) MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-SE)MOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
シャーベットカラー質量(g)30規格最大 3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W 2年保証 MOTTERUモバイルバッテリー 10,000mAh PD30W 2年保証MOTTERU
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery 30W対応で超速充電かばんにもすっと入るコンパクトサイズ2台同時充電可能幅広い対応機種専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き飛行機に持ち込み可能安心の2年保証付き
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリーMOTTERU
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)手のひらサイズでコンパクト2台同時充電可能大容量の10000mAhUSB Power Delivery18W対応で超速充電36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能多重保護システム搭載専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き安心の2年保証付き
シリコン製USB Type-C to Type-Cケーブル MOTTERUシリコン製USB Type-C to Type-CケーブルMOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
シリコン製Lightningケーブル MOTTERUシリコン製LightningケーブルMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブルエアージェイ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.88MB)適合用途転送/充電
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら