USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル。やわらかく、絡まない。60W出力に対応。安心と信頼のMFi認証。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色アーモンドミルク
質量(g)約74(パッケージ込み)
規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約67
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズスマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オスorオス
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル。やわらかく、絡まない。60W出力に対応。安心と信頼のMFi認証。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色アーモンドミルク
質量(g)約38(パッケージ込み)
規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オスorオス
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
色レインボー
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色アーモンドミルク
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード