3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ヨコ漏れ安心。圧倒的な吸水量(約100cc)。薄型で履き心地・安心感にこだわった吸水消臭ボクサーパンツです。・ワイドパッドで安心!5層構造吸水部!。・薄型でも安心!4層構造吸水部!Quick Valve Control。・吸水部の最も重要なポイントである吸水・保水・消臭繊維には2つの高機能繊維を使用。・身生地と同色系の吸水部分で見た目は普通の吸水パンツ。・吸水部は、吸水直後からサラサラで逆戻りしにくく、気になるニオイもしっかりガードしてくれます。・吸水部の周りをテープでパイピングしているので横漏れを防ぎます。・同系色の超薄型パッドがフロントにしっかり付けられています。
仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工 3色組 混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、ゴム部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10、(吸水部)表生地:ポリエステル100 吸水量(mL)100(目安)
1組
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様通常粘着タイプ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(50枚×3冊)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ) 動画あり
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ前後:ディスク式 寸法(mm)1200×650×950 全長(mm)1230 全幅(mm)600 最大積載量(kg)120 定格出力(kW)0.35 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)48 車体質量(kg)18 タイヤサイズ12-1/2×2-1/4 充電時間(時間)約3.5 折りたたみ寸法(mm)600×350×1200 最高速度(km/h)30 走行距離(km)航続距離:約30 タイヤサイズ(mm)315 総質量(kg)20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)