16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

BUFFALO(バッファロー)結束バンド(50本)/長さ100mm/5色
長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
材質ナイロン 5色 最大結束径(Φmm)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4 難燃性UL94 V0
1台
419 税込461
翌々日出荷

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本 長さ(mm)100、150、200 幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6 白、赤、青、黄、緑 結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
739 税込813
当日出荷

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150 最大結束内径(Φmm)約38 材質ポリプロピレン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タグ付けやつり下げに
全長(mm)125 幅(mm)3.8 アソート 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1袋(50本)
237 税込261
当日出荷

伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束 材質天然ゴム 包装形態袋入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(240本)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
アソート 材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5本)
417 税込459
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 アソート 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(6個)
275 税込303
翌々日出荷

1パック
139 税込153
3日以内出荷

ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン 幅(mm)12 ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー 長さ(m)0.15 入数10本
1セット(10本)
259 税込285
6日以内出荷

材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm)400 最大結束径(Φmm)100 幅(mm)38 厚さ(mm)2 質量(g)30 引張強度(N)30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン 幅(mm)5.6 全長(mm)108 アソート 使用温度範囲(℃)-30~+85 最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
322 税込354
当日出荷

作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 寸法(mm)全長100×幅2.5 混色 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)1.5~22 ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(50本)
119 税込131
翌々日出荷

作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 混色 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2 主原料難燃性UL94V-2
1袋(50本)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)