ブルートゥースイヤホン OPENEAR POPSOUL(ソウル)5日以内出荷
イヤホン部が5色のカラーで着せ替えができます。付属のシールを事由に貼り付けてお好みのデザインにカスタマイズ可能です。お子様のご使用には最大ボリュームを制限できるボリュームコントロール機能(Max85db)を装備、オープンイヤーで直接耳に入れない安全性と最大ボリュームコントローム両方でお子様の耳を守ります。マルチポイント接続(2台)パソコンとスマホなどを同時接続出来るマルチポイント接続機能IPX4生活実用防水/10時間連続再生/超軽量設計/Bluetooth 5.0/タッチコントロール/音楽と通話に対応/USB-C 充電
仕様【SAFE MODE(最大ボリューム制限)】85db最大に制限その他【200デザインステッカー】Yes付属品交換用5色イヤカバー・日本語クイックスタートガイド寸法(mm)120×105×35色Blue,Green,Pink,Purple,Yellow質量(g)13感度126 ±3dBセンサータッチセンサー周波数20-20KHz最大出力10mWインピーダンス32Ω± 15%充電時間1.5H到達距離(m)障害なき場合 約10ケーブル充電ケーブル(USB-C)ワイヤレス通信BT5.0防水性IP4X最大入力(mW)5プロファイルHFP, A2DP, AVRCP内蔵マイク通話用マイクスピーカーサイズ(mm)14.2オーディオコーデックAAC,SBC再生時間(時間)10 (50% volume)マルチポイント2台