使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
繰り返し・詰め替え対応
好奇心が原動力!。車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]。1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り。2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)。3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!。4.経済的な交換式の刃。5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)。6.男心をくすぐるスポーティーデザイン。7.上から力をかけやすいフラットトップ。8.専用替刃の別売りあり。
材質本体:ABS、刃:スチール
電源手動
繰り返し・詰め替え対応
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)300(電池/アダプター含まず)
使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136
使用電池単三乾電池・4本使用(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
繰り返し・詰め替え対応
ダストケースロック付で削りカスがこぼれません!
リビング学習に適した「リビガク」シリーズの手動鉛筆削り。
リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます。
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
色イエロー
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)75×115×136
主要材質本体=ABS ダストケース=PS
アズワン品番64-8822-65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スペインの文房具メーカー MILAN 人気のサンセットシリーズ『消しゴム&ダブル シャープナー COMPACT』です。サンセットをイメージしたカラー&コンパクトデザイン。鉛筆削りは、標準サイズと太軸サイズ用の2つ穴。シャープで耐性のあるスチールブレード。あらゆる種類の鉛筆に最適です。(430モデル)おしゃれな個別ブリスターパッケージ。交換用の430消しゴム 2個付きです。
用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。
厚さ(mm)27
縦(mm)170
横(mm)82
繰り返し・詰め替え対応
A4クリアーホルダーや30cmものさしが収納できること、内貼りを黒色にすることで汚れを目立たせないなど、使いやすさと安全にこだわりました。子供が使いながら整理整頓を学びやすく、親も先生も安心して使用させることができるおどうぐばこです。紙製の仕切り箱は、スライド自在で整理整頓しやすくなっています。さらに仕切り板と違う最大のポイントは、『使うときには箱だけ外に出せる』こと。だから使っているときも収納中も、子供が自主的に活用しやすくなっています。四隅の角丸加工で、本体表・内側があたっても痛くない安心仕様。鉛筆の芯や削りカスで汚れがちな内側に黒い紙を貼ることで、汚れが目立ちにくくなりました。フタと底どちらにもA4クリアーホルダーと30cmものさしが収納可能。名前シール付き(2枚)
材質本体:紙、ボール紙(PPラミネート加工)、リベット:金属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×65
関連キーワード