ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
トラスコ品番802-0844
形状角型
質量(kg)4
色イエロー
容量(L)70
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
耐熱温度(℃)-20~+70
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約70
材質ナイロン
質量(g)約326
種類ダストカー用袋
規格替袋E・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
商品タイプ袋のみ
こんなお得な商品も!
ダストカート 専用 袋
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
多種多様に使え、8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
その他フレームは別売です。
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約426
種類ダストカー用袋
容量(L)約70
規格エコ替袋・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
ボトル収容量空き缶(350ml)約105本、ペットボトル(500ml)約56本
商品タイプ袋のみ
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。70Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス
質量(kg)約4.5
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)384
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
適合容量(L)70用
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×454×659
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
関連キーワード