ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
シンプルエプロンは、ポケットいっぱい多機能デザイン。小道具なども入る大きめのポケット。貴重品を入れるのに便利なフラップポケット付。携帯電話用内ポケット付。胸元にはネームループ付。ひもの交差部分に肩ずれ防止用ループ付。
混率(%)再生ポリエステル65/綿35
機能撥水/制電/防汚
生地エコ制電ツイル
うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「スリムフォルダーファイル 4ポケット」。。[特長]。。やさしいパステルカラー。飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます。。横ずれ防止ストッパー。プリントが入れやすい開口部の大きなポケットです。表紙を開いたとき、内側が開口部なります。ファイルを綴じたとき、プリントの横ずれや折れを防ぐストッパー付きです。。便利な外ポケット。表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。。しっかりした表紙。標準のクリアーホルダーに比べて厚みが倍ある(0.4mm)表紙です。カバンの中で折れて、底に入り込んでしまったりするストレスがなりません。カバンの中でも曲がらずにしっかり形状保持ができます。。5. 他にもうれしい便利な仕様。付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心
用途スリムでプリントの持ち歩きに便利。入れやすくてずれにくい、横ずれ防止ストッパー付きの『スリムホルダーファイル』
サイズA4
厚さ(mm)(表紙、ポケット、外ポケット)0.4、0.15、0.2
材質ポリプロピレン
タイプ4ポケットのホルダーファイル
ポケットあり
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)240×312×5
岡潮は品質・コストを追求し、プロフェッショナル用アイテムを製造・販売しています。
反射ベスト専門メーカーで、商品を製造しているので品質に自信があります。
メッシュ部分を無くした斬新なデザインで、今までにない体の動かしやすさを実現しました。
専門メーカーとしての経験から、着くずれを防ぐため前面胸部には「ずり落ち防止」処理を施しました。
反射テープは視認性も高く、180m先まで視認できます。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
着丈(cm)53
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
関連キーワード