カラーも豊富なカジュアル感覚のツナギ(作業服)。楽脱ファスナーで着脱が簡単。
仕様楽脱ファスナー袖ポケット付携帯電話ホルダー動きやすいパワーネット付
その他生地の質量は目安です。
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)200
生地ツイル
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
袖丈長袖
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
混率(%)ポリエステル90・綿10
仕様JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
JIS規格JIS T 8115適合品
高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。夜間作業の危険回避に効果を発揮します。帯電防止織物を使用しています。反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用
種別長袖ツナギ服
材質ポリエステル100%
質量(g)950
2018年トラスコ掲載ページ6 0340
関連キーワード